BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49851306
品番
SRN6045TA-181M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(H)
180 μ
最大電流(A)
680m
長さ(mm)
6
奥行(mm)
6
高さ(mm)
4.2
シールド
Y
許容差
±20%
直流抵抗(max)
745mΩ
シリーズ
SRN6045TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
6MHz
動作温度(℃)
最小-55℃