BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
注文コード
49851568
品番
SDR1006-2R5ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.5 μH
パッケージ/ケース = 1006
長さ = 9.8mm
奥行き = 9.8mm
高さ = 5.8mm
寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mm
シリーズ = SDR1006
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
9.8
高さ(mm)
5.8
奥行(mm)
9.8
シリーズ
SDR1006
インダクタンス(H)
2.5 μ
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1006