BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49851656
品番
SRN8040TA-220M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 2.9A
長さ = 8mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 3.7mm
寸法 = 8 x 8 x 3.7mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 73mΩ
シリーズ = SRN8040TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 18MHz
最小動作温度 = -55℃
インダクタンス(H)
22 μ
最大電流(A)
2.9
許容差
±20%
直流抵抗(max)
73mΩ
シリーズ
SRN8040TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
18MHz
動作温度(℃)
最小-55
規格
自動車:AEC-Q200
寸法(mm)
8×8×3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応