BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 750mA長さ = 4mm自動車規格 = AEC-Q200高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = Y最大直流抵抗 = 290mΩシリーズ = SRN4018TAコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 26MHz最小動作温度 = -40℃
注文コード
49851753
品番
SRN4018TA-220M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 750mA
長さ = 4mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.8mm
寸法 = 4 x 4 x 1.8mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 290mΩ
シリーズ = SRN4018TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 26MHz
最小動作温度 = -40℃
寸法(mm)
4×4×1.8
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4018TA
最大電流(A)
750m
直流抵抗(max)
290mΩ
インダクタンス(H)
22 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
26MHz