BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5 Dia.×3.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
注文コード
49851988
品番
SDR0403-3R3ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 2.15A
パッケージ/ケース = SMD
高さ = 3.2mm
直径 = 4.5mm
寸法 = 4.5 Dia. x 3.2mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 58mΩ
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 65MHz
動作温度 Min = -40℃
直径(Φmm)
4.5
高さ(mm)
3.2
シリーズ
SDR0403
最大電流(A)
2.15
直流抵抗(max)
58mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
3.3 μ
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライトDR
パッケージ
SMD
最大自己共振周波数
65MHz