SRN4018TA-3R3M Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4×4×1.8mm BOURNS SRN4018TAシリーズ 49852024

Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 2A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = Y最大直流抵抗 = 55mΩシリーズ = SRN4018TAコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 72MHz最小動作温度 = -40℃ 注文コード49852024 品番SRN4018TA-3R3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 2A
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 4 x 4 x 1.8mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 55mΩ
シリーズ = SRN4018TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 72MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)4 高さ(mm)1.8 奥行(mm)4 シリーズSRN4018TA 最大電流(A)2 直流抵抗(max)55mΩ インダクタンス(H)3.3 μ シールドY 動作温度(℃)最小-40 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数72MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする