BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ロケーショントラッカ:AEC-Q200
注文コード
49852085
品番
SRN6045TA-3R3Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(H)
3.3 μ
最大電流(A)
5
シールド
Y
許容差
±30%
直流抵抗(max)
21mΩ
シリーズ
SRN6045TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
45MHz
仕様
ロケーショントラッカ:AEC-Q200
動作温度(℃)
最小-55
寸法(mm)
6×6×4.2