BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×4.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49852103
品番
SRN8040TA-3R3Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 6.6A
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 4.2mm
寸法 = 8 x 8 x 4.2mm
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 15mΩ
シリーズ = SRN8040TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 48MHz
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)
8
高さ(mm)
4.2
奥行(mm)
8
シリーズ
SRN8040TA
最大電流(A)
6.6
直流抵抗(max)
15mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
3.3 μ
動作温度(℃)
最小-55
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
48MHz