BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 18.3×14×6.6mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
注文コード
49852313
品番
SDR1806-331KL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 1.8A
パッケージ/ケース = 1806
長さ = 18.3mm
奥行き = 14mm
高さ = 6.6mm
寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mm
許容差 = ±10%
シリーズ = SDR1806
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3.5MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
18.3
高さ(mm)
6.6
奥行(mm)
14
シリーズ
SDR1806
最大電流(A)
1.8
許容差
±10%
インダクタンス(H)
330 μ
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1806
最大自己共振周波数
3.5MHz