Bourns 巻線インダクタ (面実装) 18.3×14×6.6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49852329 品番SDR1806-331KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 1.8A
パッケージ/ケース = 1806
長さ = 18.3mm
奥行き = 14mm
高さ = 6.6mm
寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 580mΩ
シリーズ = SDR1806
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3.5MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)18.3 高さ(mm)6.6 奥行(mm)14 シリーズSDR1806 最大電流(A)1.8 直流抵抗(max)580mΩ 許容差±10% インダクタンス(H)330 μ 動作温度(℃)最小-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1806 最大自己共振周波数3.5MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする