BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5 Dia.×3.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
注文コード
49852435
品番
SDR0403-391KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 390 μH
最大直流電流 = 150mA
パッケージ/ケース = SMD
高さ = 3.2mm
直径 = 4.5mm
寸法 = 4.5 Dia. x 3.2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 6.4Ω
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 3.5MHz
動作温度 Min = -40℃
直径(Φmm)
4.5
高さ(mm)
3.2
シリーズ
SDR0403
最大電流(A)
150m
直流抵抗(max)
6.4Ω
許容差
±10%
インダクタンス(H)
390 μ
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライトDR
パッケージ
SMD
最大自己共振周波数
3.5MHz