BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5 Dia.×3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(500個)
注文コード
49852478
品番
SDR0503-472JL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 4.7 mH
最大直流電流 = 40mA
パッケージ/ケース = SMD
高さ = 3mm
直径 = 5mm
寸法 = 5 Dia. x 3mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 48Ω
シリーズ = SDR0503
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 1MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
4.7 m
最大電流(A)
40m
パッケージ
SMD
高さ(mm)
3
直径(Φmm)
5
許容差
±5%
直流抵抗(max)
48Ω
シリーズ
SDR0503
材質(コア)
フェライトDR
最大自己共振周波数
1MHz
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応