BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49852539
品番
SRN4018TA-4R7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4×4×1.8
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4018TA
最大電流(A)
1.7
直流抵抗(max)
70mΩ
インダクタンス(H)
4.7 μ
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
58MHz
インダクタ構造
半シールド