Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4.5A長さ = 6mm自動車規格 = AEC-Q200高さ = 4.2mm寸法 = 6 x 6 x 4.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 26mΩシリーズ = SRN6045TAコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 40MHz最小動作温度 = -55℃ 注文コード49852609 品番SRN6045TA-4R7M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 4.5A
長さ = 6mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 4.2mm
寸法 = 6 x 6 x 4.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 26mΩ
シリーズ = SRN6045TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 40MHz
最小動作温度 = -55℃
インダクタンス(H)4.7 μ 最大電流(A)4.5 シールドY 許容差±20% 直流抵抗(max)26mΩ シリーズSRN6045TA 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数40MHz 動作温度(℃)最小-55 規格自動車:AEC-Q200 寸法(mm)6×6×4.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする