BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 2×1.6×1mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
49852663
品番
SRN2010TA-4R7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 900mA
長さ = 2mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1mm
寸法 = 2 x 1.6 x 1mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 360mΩ
シリーズ = SRN2010TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 62MHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)
4.7 μ
最大電流(A)
900m
許容差
±20%
直流抵抗(max)
360mΩ
シリーズ
SRN2010TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
62MHz
動作温度(℃)
最小-40
寸法(mm)
2×1.6×1
規格
自動車:AEC-Q200