BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49852715
品番
SDR1006-470KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 2.3A
パッケージ/ケース = 1006
高さ = 5.8mm
直径 = 9.8mm
寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 170mΩ
シリーズ = SDR1006
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
最小動作温度 = -40℃
直径(Φmm)
9.8
高さ(mm)
5.8
シリーズ
SDR1006
最大電流(A)
2.3
直流抵抗(max)
170mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
47 μ
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1006
最大自己共振周波数
8MHz