BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 10×11.1×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
注文コード
49852767
品番
SDR1105-470KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 4A
パッケージ/ケース = E6
長さ = 10mm
奥行き = 11.1mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10 x 11.1 x 4.8mm
最大直流抵抗 = 170mΩ
シリーズ = SDR1105
コア材料 = フェライトDR
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
47 μ
最大電流(A)
4
パッケージ
E6
長さ(mm)
10
奥行(mm)
11.1
高さ(mm)
4.8
直流抵抗(max)
170mΩ
シリーズ
SDR1105
材質(コア)
フェライトDR
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応