BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 7.3×5.4×4.7mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(1500個)
注文コード
49852898
品番
DR331-513AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 51 μH
最大直流電流 = 500mA
パッケージ/ケース = 331
長さ = 7.3mm
奥行き = 5.4mm
高さ = 4.7mm
寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mm
許容差 = ±25%
シリーズ = DR331
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1GHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
7.3
高さ(mm)
4.7
奥行(mm)
5.4
シリーズ
DR331
最大電流(A)
500m
許容差
±25%
インダクタンス(H)
51 μ
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
331
最大自己共振周波数
1GHz