BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
動作温度(℃)
最小-55
仕様
インダクタンス = 56 μH最大直流電流 = 1.75A長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 3.7mm寸法 = 8 x 8 x 3.7mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 160mΩシリーズ = SRN8040TAコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10.5MHz最小動作温度 = -55℃
注文コード
49852959
品番
SRN8040TA-560M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 56 μH
最大直流電流 = 1.75A
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 3.7mm
寸法 = 8 x 8 x 3.7mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 160mΩ
シリーズ = SRN8040TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10.5MHz
最小動作温度 = -55℃
インダクタンス(H)
56 μ
最大電流(A)
1.75
長さ(mm)
8
奥行(mm)
8
高さ(mm)
3.7
許容差
±20%
直流抵抗(max)
160mΩ
シリーズ
SRN8040TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10.5MHz
動作温度(℃)
最小-55