BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 13 (Dia.)×7mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49852986
品番
SDR1307-561KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 560 μH
最大直流電流 = 1.3A
パッケージ/ケース = 1307
高さ = 7mm
直径 = 13mm
寸法 = 13 (Dia.) x 7mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 880mΩ
シリーズ = SDR1307
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
直径(Φmm)
13
高さ(mm)
7
シリーズ
SDR1307
最大電流(A)
1.3
直流抵抗(max)
880mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
560 μ
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1307
最大自己共振周波数
2MHz