BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
49853047
品番
SRN4018TA-6R8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 1.45A
長さ = 4mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.8mm
寸法 = 4 x 4 x 1.8mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 98mΩ
シリーズ = SRN4018TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 46MHz
インダクタ構造 = 半シールド
寸法(mm)
4×4×1.8
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4018TA
最大電流(A)
1.45
直流抵抗(max)
98mΩ
インダクタンス(H)
6.8 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
46MHz
インダクタ構造
半シールド