BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 2×1.6×1mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49853178
品番
SRN2010TA-6R8M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(H)
6.8 μ
最大電流(A)
550m
許容差
±20%
直流抵抗(max)
500mΩ
シリーズ
SRN2010TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
52MHz
動作温度(℃)
最大+125
仕様
ロケーショントラッカ:AEC-Q200
寸法(mm)
2×1.6×1