BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 4×4×1.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49853275
品番
SRN4018TA-680M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
高さ(mm)
1.8
奥行(mm)
4
シリーズ
SRN4018TA
最大電流(A)
480m
直流抵抗(max)
890mΩ
インダクタンス(H)
68 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
15MHz