Bourns 巻線インダクタ (面実装) 2×1.6×1mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード49853336 品番SRN2010TA-R68Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 680 nH
最大直流電流 = 2.05A
長さ = 2mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1mm
寸法 = 2 x 1.6 x 1mm
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 62mΩ
シリーズ = SRN2010TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 210MHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)680 n 最大電流(A)2.05 許容差±30% 直流抵抗(max)62mΩ シリーズSRN2010TA 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数210MHz 動作温度(℃)最小-40 寸法(mm)2×1.6×1 規格自動車:AEC-Q200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする