BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5 Dia.×3.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49853345
品番
SDR0403-681KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター40
長さ(mm)
4.5
直径(Φmm)
4.5
高さ(mm)
3.2
奥行(mm)
4
シリーズ
SDR0403
最大電流(A)
110m
直流抵抗(max)
8.6Ω
許容差
±10%
インダクタンス(H)
680 μ
材質(コア)
フェライトDR
パッケージ
SMD
最大自己共振周波数
2.8MHz