BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 2.5×2×1.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
SRP2512A
仕様
インダクタンス = 1.5 μH最大直流電流 = 2.5A長さ = 2.5mm自動車規格 = AEC-Q200高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 77mΩシリーズ = SRP2512A最大自己共振周波数 = 71MHzモールドタイプ = Y
注文コード
49853826
品番
SRP2512A-1R5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.5 μH
最大直流電流 = 2.5A
長さ = 2.5mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 77mΩ
シリーズ = SRP2512A
最大自己共振周波数 = 71MHz
モールドタイプ = Y
寸法(mm)
2.5×2×1.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRP2512A
最大電流(A)
2.5
直流抵抗(max)
77mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
1.5 μ
シールド
Y
最大自己共振周波数
71MHz