Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(500個) 注文コード 49853975 品番 SRP1265A-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 10A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 16.5mΩ
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
モールドタイプ = あり
寸法(mm)13.5×12.5×6.2 規格自動車:AEC-Q200 シリーズSRP1265A 最大電流(A)10 直流抵抗(max)16.5mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)10 μ シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)カルボニル粉 パッケージ1265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする