BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49853993
品番
SRR6028-100Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 2A
パッケージ/ケース = 6028
長さ = 6.8mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 6.8 x 6.8 x 2.8mm
シールド = Y
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 65mΩ
シリーズ = SRR6028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 29MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
6.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
6.8
シリーズ
SRR6028
最大電流(A)
2
直流抵抗(max)
65mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
6028
最大自己共振周波数
29MHz