画像準備中

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12×12×10mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 動作温度(℃)最小-40℃ 注文コード49854079 品番SRR1210-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は動作温度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 6.5A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 18mΩ
シリーズ = SRR1210
最大自己共振周波数 = 12MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)12 高さ(mm)10 奥行(mm)12 シリーズSRR1210 最大電流(A)6.5 直流抵抗(max)18mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)10 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 最大自己共振周波数12MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする