BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12×12×10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(50個)
注文コード
49854088
品番
SRR1210-100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 6.5A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 18mΩ
シリーズ = SRR1210
最大自己共振周波数 = 12MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
12
高さ(mm)
10
奥行(mm)
12
シリーズ
SRR1210
最大電流(A)
6.5
直流抵抗(max)
18mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
最大自己共振周波数
12MHz