BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.8×5.8×2.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49854298
品番
SRR5028-150Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
インダクタンス(H)
15 μ
最大電流(A)
1.37
パッケージ
5028
長さ(mm)
5.8
奥行(mm)
5.8
高さ(mm)
2.8
シールド
Y
許容差
±30%
直流抵抗(max)
100mΩ
シリーズ
SRR5028
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
22MHz
仕様
最小品質ファクター9
RoHS指令(10物質対応)
対応