BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(600個)
仕様
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 3.2Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%シリーズ = SRU1048コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 14MHzモールドタイプ = あり
注文コード
49854307
品番
SRU1048-150Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 3.2A
パッケージ/ケース = 1048
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
シリーズ = SRU1048
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 14MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
10
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1048
最大電流(A)
3.2
許容差
±30%
インダクタンス(H)
15 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1048
最大自己共振周波数
14MHz