画像準備中

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(700個) 動作温度(℃)最小-40℃ 注文コード49854325 品番SRR1050A-150Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10.2 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10 シリーズSRR1050A 最大電流(A)3.4 直流抵抗(max)47mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)15 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40℃ 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数14MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする