BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49854334
品番
SRR1050A-150Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 3.4A
長さ = 10.2mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.2 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 47mΩ
シリーズ = SRR1050A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 14MHz
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
10.2
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRR1050A
最大電流(A)
3.4
直流抵抗(max)
47mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
15 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最大+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
14MHz