BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 11×10×3.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1リール(500個)
注文コード
49854377
品番
SRP1038A-150M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 6.25A
パッケージ/ケース = 1038
長さ = 11mm
奥行き = 10mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 11 x 10 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 45mΩ
シリーズ = SRP1038A
コア材料 = カルボニル粉
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
11
高さ(mm)
3.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRP1038A
最大電流(A)
6.25
直流抵抗(max)
45mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
15 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
カルボニル粉
パッケージ
1038