BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
最小品質ファクター12
注文コード
49854526
品番
SRR6028-151Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター12
長さ(mm)
6.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
6.8
シリーズ
SRR6028
最大電流(A)
500m
直流抵抗(max)
680mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
150 μ
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
パッケージ
6028
最大自己共振周波数
6.8MHz