BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×10×5.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(600個)
注文コード
49854535
品番
SRR1005-151K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 150 μH
最大直流電流 = 660mA
パッケージ/ケース = 1005
長さ = 12.7mm
奥行き = 10mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 12.7 x 10 x 5.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
シリーズ = SRR1005
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 6.2MHz
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
12.7
高さ(mm)
5.2
奥行(mm)
10
シリーズ
SRR1005
最大電流(A)
660m
許容差
±10%
インダクタンス(H)
150 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最大+125℃
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1005
最大自己共振周波数
6.2MHz