BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 7×7×4.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49854614
品番
SRR7045-181M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7
高さ(mm)
4.5
奥行(mm)
7
シリーズ
SRR7045
最大電流(A)
475m
直流抵抗(max)
660mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
180 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
パッケージ
7045
最大自己共振周波数
5MHz