BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 2.5×2×1.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1リール(100個)
注文コード
49854648
品番
SRP2512-2R2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 2.1A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 104mΩ
シリーズ = SRP2512
コア材料 = 鉄
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
2.5
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
2
シリーズ
SRP2512
最大電流(A)
2.1
直流抵抗(max)
104mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
2.2 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
鉄
パッケージ
SMD