BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 2.5×2×1.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49854666
品番
SRP2512A-2R2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 2.27A
長さ = 2.5mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 98mΩ
シリーズ = SRP2512A
最大自己共振周波数 = 62MHz
モールドタイプ = Y
寸法(mm)
2.5×2×1.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRP2512A
最大電流(A)
2.27
直流抵抗(max)
98mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
2.2 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
62MHz