SRU5028-2R2Y Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mm BOURNS 49854727

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 3.2Aパッケージ/ケース = 5028長さ = 5.2mm奥行き = 5.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.2 x 5.2 x 2.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 21mΩシリーズ = SRU5028コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 130MHz最小動作温度 = -40℃注文コード49854727品番SRU5028-2R2Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 3.2A
パッケージ/ケース = 5028
長さ = 5.2mm
奥行き = 5.2mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.2 x 5.2 x 2.8mm
シールド = Y
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 21mΩ
シリーズ = SRU5028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 130MHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)2.2 μ最大電流(A)3.2パッケージ5028長さ(mm)5.2奥行(mm)5.2高さ(mm)2.8シールドY許容差±30%直流抵抗(max)21mΩシリーズSRU5028材質(コア)フェライト最大自己共振周波数130MHz動作温度(℃)最小-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする