Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(500個) 注文コード 49854894 品番 SRU1063A-220Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 3A
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 10 x 10 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 60mΩ
シリーズ = SRU1063A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)10 高さ(mm)6.5 奥行(mm)10 シリーズSRU1063A 最大電流(A)3 直流抵抗(max)60mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)22 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数10MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする