BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49854903
品番
SRU1063A-220Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 3A
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 10 x 10 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 60mΩ
シリーズ = SRU1063A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
10
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1063A
最大電流(A)
3
直流抵抗(max)
60mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
22 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10MHz