BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(600個)
仕様
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 950mA長さ = 5.2mm奥行き = 5.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.2 x 5.2 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±30%シリーズ = SRU5028コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 巻線型
注文コード
49854937
品番
SRU5028-220Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 950mA
長さ = 5.2mm
奥行き = 5.2mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.2 x 5.2 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
シリーズ = SRU5028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 18MHz
インダクタ構造 = 巻線型
インダクタンス(H)
22 μ
最大電流(A)
950m
長さ(mm)
5.2
奥行(mm)
5.2
高さ(mm)
2.8
シールド
あり
許容差
±30%
シリーズ
SRU5028
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
18MHz
インダクタ構造
巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応