BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
最小品質ファクター15
注文コード
49854946
品番
SRU5028-220Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
インダクタンス(H)
22 μ
最大電流(A)
950m
長さ(mm)
5.2
奥行(mm)
5.2
高さ(mm)
2.8
シールド
Y
許容差
±30%
直流抵抗(max)
162mΩ
シリーズ
SRU5028
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
18MHz
仕様
最小品質ファクター15
RoHS指令(10物質対応)
対応