BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(400個)
動作温度(℃)
最小-40
仕様
インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.1A長さ = 12.7mm奥行き = 12.7mm高さ = 8.5mm寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mmシールド = あり許容差 = ±10%シリーズ = SRR1208コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.5MHz動作温度 Min = -40℃
注文コード
49855016
品番
SRR1208-221KL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 1.1A
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.5MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
220 μ
最大電流(A)
1.1
長さ(mm)
12.7
奥行(mm)
12.7
高さ(mm)
8.5
シールド
あり
許容差
±10%
シリーズ
SRR1208
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2.5MHz
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応