BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
動作温度(℃)
最小-40℃
仕様
インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 940mA長さ = 10.2mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10.2 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 500mΩシリーズ = SRR1050Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz動作温度 Min = -40℃
注文コード
49855104
品番
SRR1050A-221Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 940mA
長さ = 10.2mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.2 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 500mΩ
シリーズ = SRR1050A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
10.2
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRR1050A
最大電流(A)
940m
直流抵抗(max)
500mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
220 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
3MHz