BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最小品質ファクター14
注文コード
49855147
品番
SRU1048-3R0Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター14
長さ(mm)
10
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1048
最大電流(A)
6.2
直流抵抗(max)
7.2mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
3 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1048
最大自己共振周波数
40MHz