BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(700個)
動作温度(℃)
最小-40℃
注文コード
49855174
品番
SRR1050A-3R3Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.2
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRR1050A
最大電流(A)
6.5
直流抵抗(max)
11mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
3.3 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
40MHz