BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49855226
品番
SRR6028-330Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
仕様
最小品質ファクター10
長さ(mm)
6.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
6.8
シリーズ
SRR6028
最大電流(A)
1.15
直流抵抗(max)
155mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
33 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
6028
最大自己共振周波数
14MHz